Daikin - Cassette 600 x 600 extra plate - taille 20 - FXZQ20A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 575 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 575 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848226801

Réf. Sonepar

00121002443

Réf. Fournisseur

FXZQ20A

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

575 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

575 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

15.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Cassette 600 x 600 extra plate - taille 20 - intégration parfaite dans les faux plafonds

Les Atouts de l'article:

Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes, fonctionne au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes, fonctionne au R410A