Daikin - Cassette 600 x 600 extra plate - taille 25 - FXZQ25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 575 mm
hauteur - 260 mm
profondeur - 575 mm
technologie Inverter - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548848226818
Réf. Sonepar
00121002444
Réf. Fournisseur
FXZQ25A
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
575 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
575 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
15.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette idéale pour les faux plafonds à dalles 600, pas de débordement sur les dalles environnentes, fonctionne au R410A










