Daikin - Cassette 600 x 600 extra plate - taille 32 - VRV V - sans débordement - FXZA32A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 575 mm
hauteur - 260 mm
profondeur - 575 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
600 x 600 - EXTRA PLATE VRV 5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848778454
Réf. Sonepar
00121877845
Réf. Fournisseur
FXZA32A
Marque
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
575 mm
hauteur:
260 mm
profondeur:
575 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
16.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité Intérieure cassette FXZA spéciale pour plafonds en 600*600 sans débordement sur les dalles environnementes