Daikin - Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 100 - FXFQ100B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 246 mm
profondeur - 840 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ROUNDFLOW VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848707638
Réf. Sonepar
00121870763
Réf. Fournisseur
FXFQ100B
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
nombre de phases:
1
poids:
24 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique