Daikin - Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 125 - FXFQ125B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- largeur - 840 mm 
- hauteur - 288 mm 
- profondeur - 840 mm 
- technologie Inverter - Oui 
- diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
ROUNDFLOW VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848707645
Réf. Sonepar
00121870764
Réf. Fournisseur
FXFQ125B
Marque
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
288 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
nombre de phases:
1
poids:
26 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique











