Daikin - Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 32 - FXFQ32B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 840 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ROUNDFLOW VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848707584
Réf. Sonepar
00121870758
Réf. Fournisseur
FXFQ32B
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
18 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette VRV à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique