Daikin - Cassette 900 x 900 - taille 32 - VRV V - caisson tôle en acier galvanisé - FXFA32A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 840 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 9.52 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ROUNDFLOW VRV 5
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848778485
Réf. Sonepar
00121877848
Réf. Fournisseur
FXFA32A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.52 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
18 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Round Flow FXFA soufflage confort 360°