Daikin - Cassette 900 x 900 - taille 50 - VRV V - caisson tôle en acier galvanisé - FXFA50A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 204 mm

  • profondeur - 840 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848778508

Réf. Sonepar

00121877850

Réf. Fournisseur

FXFA50A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

840 mm

hauteur:

204 mm

profondeur:

840 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6 mm

nombre de phases:

1

poids:

21 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

protection de l'appareil:

6 A

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Cassette 900 x 900 Roundflow - taille 50 - VRV V - caisson tôle en acier galvanisé - encastrement discret

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure Round Flow FXFA soufflage confort 360°