Daikin - Cassette 900 x 900 - taille 80 -VRV V - caisson tôle en acier galvanisé - FXFA80A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 840 mm
hauteur - 246 mm
profondeur - 840 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ROUNDFLOW VRV 5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848778553
Réf. Sonepar
00121877855
Réf. Fournisseur
FXFA80A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
840 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
840 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
24 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
protection de l'appareil:
6 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure Round Flow FXFA soufflage confort 360°