Daikin - Cassette apparente 900 x 900 ? 7,1 kW - gamme unifiée - FUA71A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle (unité interne) - montage sous le plafond

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • largeur - 1030 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848602858

Réf. Sonepar

00121860285

Réf. Fournisseur

FUA71A

Réf. Commerciale

Daikin

modèle (unité interne):

montage sous le plafond

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

largeur:

1030 mm

hauteur:

290 mm

profondeur:

1020 mm

technologie Inverter:

Oui

débit d'air chauffage:

960...1380 m³/h

débit d'air refroidissement:

960...1380 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de niveaux de soufflerie:

10

poids:

25 kg

avec télécommande sans fil:

Oui

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Cassette apparente 900 x 900 – 7,1 kW - gamme unifiée - couleur blanc - idéal pour les magasins et les grands volumes

Les Atouts de l'article:

Unité Intérieure unifiée R-410A-R32Système idéal pour les magasins ou grands volumes sans faux plafondAdapté pour le neuf ou rénovationBlanc

Les Atouts de la gamme:

Casette apparente idéale pour les grandes surfaces sans faux plafonds