Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 12,5 kW - FCAG125B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW
type de réfrigérant - autre
largeur - 840 mm
hauteur - 246 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848702251
Réf. Sonepar
00121870225
Réf. Fournisseur
FCAG125B
Réf. Commerciale
Daikin
puissance frigorifique:
12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale):
13.5...13.5 kW
type de réfrigérant:
autre
largeur:
840 mm
hauteur:
246 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
780...1620 m³/h
débit d'air refroidissement:
786...1632 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.52 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
nombre de niveaux de soufflerie:
15
poids:
23 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique