Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 14 kW - FCAG140B

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 1.4...1.4 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW

  • type de réfrigérant - autre

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • largeur - 890 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848702268

Réf. Sonepar

00121870226

Réf. Fournisseur

FCAG140B

Réf. Commerciale

Daikin

puissance frigorifique:

1.4...1.4 kW

puissance calorifique (nominale):

15.5...15.5 kW

type de réfrigérant:

autre

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

largeur:

890 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

880 mm

technologie Inverter:

Oui

débit d'air chauffage:

780...1620 m³/h

débit d'air refroidissement:

786...1632 m³/h

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

nombre de niveaux de soufflerie:

15

poids:

23 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec programme d'horloge/ minuterie:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 14 kW - de nombreuses options disponibles (nettoyage automatique, sonde de présence, contrôle Wi-Fi ...)

Les Atouts de l'article:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique