Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow - 5 kW - FCAG50B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - autre
largeur - 840 mm
hauteur - 204 mm
profondeur - 840 mm
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4548848702282
Réf. Sonepar
00121870228
Réf. Fournisseur
FCAG50B
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
autre
largeur:
840 mm
hauteur:
204 mm
profondeur:
840 mm
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
technologie Inverter:
Oui
version VRF:
Oui
débit d'air chauffage:
564...876 m³/h
débit d'air refroidissement:
564...876 m³/h
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50/60 Hz
nombre de niveaux de soufflerie:
12
poids:
19 kg
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec programme d'horloge/ minuterie:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique