Daikin - Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow hautes performances ? 12,5 kW - FCAHG125H

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 288 mm

  • profondeur - 840 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848702305

Réf. Sonepar

00121870230

Réf. Fournisseur

FCAHG125H

Marque

Daikin

puissance frigorifique:

12.1...12.1 kW

puissance calorifique (nominale):

13.5...13.5 kW

largeur:

840 mm

hauteur:

288 mm

profondeur:

840 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

fréquence:

50/60 Hz

niveau de pression acoustique chauffage:

35...45 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

35...45 dB(A)

poids:

25 kg

tension de raccordement:

230 V

Cassette unifiée 900 x 900 Round Flow hautes performances – 12,5 kW - de nombreuses options disponibles (nettoyage automatique, sonde de présence, contrôle Wi-Fi ...)

Les Atouts de l'article:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette Sky-Air à soufflage confort à 360°, sur option: détecteur de présence et façade à nettoyage automatique