Daikin - Cassette VRV - taille 20 - couleur blanc frais (6.5Y 9.5/0,5) - FXCQ20A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 775 mm
hauteur - 305 mm
profondeur - 620 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CASSETTE 2 VOIES - VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848213030
Réf. Sonepar
00121002414
Réf. Fournisseur
FXCQ20A
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
775 mm
hauteur:
305 mm
profondeur:
620 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
19 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité cassette deux voies au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité cassette deux voies au R410A