Daikin - Cassette VRV - taille 80 - couleur blanc frais (6.5Y 9.5/0,5) - FXCQ80A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1445 mm

  • hauteur - 305 mm

  • profondeur - 620 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4548848213092

Réf. Sonepar

00121002420

Réf. Fournisseur

FXCQ80A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1445 mm

hauteur:

305 mm

profondeur:

620 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.52 mm

nombre de phases:

1

poids:

33 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Cassette VRV - taille 80 - couleur blanc frais (6.5Y 9.5/0,5) - profondeur de 620 mm : adaptable aux espaces exigus

Les Atouts de l'article:

Unité cassette deux voies au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité cassette deux voies au R410A