Daikin - Chambre de filtration pour unité gainée FDA200-250A - BDD500B250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 251 mm
largeur - 478 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 1500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848841400
Réf. Sonepar
00121004357
Réf. Fournisseur
BDD500B250
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
251 mm
largeur:
478 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
1500 mm