Daikin - Circulateur extérieur externe Daikin Altherma H Hybrid - EKADDONJH

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Circulateur extérieur externe Daikin Altherma H Hybrid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 250 mm

  • largeur - 300 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 400 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4024749105327

Réf. Sonepar

00121910532

Réf. Fournisseur

EKADDONJH

Marque

Daikin

hauteur:

250 mm

largeur:

300 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

400 mm

Circulateur externe Daikin Altherma H HybridKit circulateur pour application en bivalence avec une chaudière existante

Les Atouts de l'article:

Kit circulateur pour application en bivalence avec une chaudière existante

Les Atouts de la gamme:

Kit circulateur pour application en bivalence avec une chaudière existante