Daikin - commande externe marche-arrêt, signal erreur - KRP2A61

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - commande externe marche-arrêt, signal erreur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 70 mm

  • largeur - 150 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette série

EAN

4906938658978

Réf. Sonepar

00121865897

Réf. Fournisseur

KRP2A61

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

70 mm

largeur:

150 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

160 mm

#N/A