Daikin - Connecteur intérmédiaire pour raccorder une sonde infrarouge - EKEWTSC-1


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 160 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MURAL VRV 5
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848863600
Réf. Sonepar
00121886360
Réf. Fournisseur
EKEWTSC-1
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
10 mm
largeur:
160 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
230 mm