Daikin - Console non carrossée - taille 40v - caisson tôle en acier galvanisé - FXNQ40A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 990 mm

  • hauteur - 620 mm

  • profondeur - 200 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CONSOLE NON CARROSSEE VRV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848348268

Réf. Sonepar

00121003596

Réf. Fournisseur

FXNQ40A

Marque

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

990 mm

hauteur:

620 mm

profondeur:

200 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

12.7 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

27.5 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Console non carrossée - taille 40v - caisson tôle en acier galvanisé - finition blanc pur (RAL 9010) et gris foncé (RAL7011)

Les Atouts de l'article:

Unité console non carrossée VRV, installation encastrée discrète, fonctionne au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité console non carrossée VRV, installation encastrée discrète, fonctionne au R410A