Daikin - Console non carrossée - taille 50 - caisson tôle en acier galvanisé - FXNQ50A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 990 mm
hauteur - 620 mm
profondeur - 200 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOLE NON CARROSSEE VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848348275
Réf. Sonepar
00121003597
Réf. Fournisseur
FXNQ50A
Réf. Commerciale
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
990 mm
hauteur:
620 mm
profondeur:
200 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
27.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité console non carrossée VRV, installation encastrée discrète, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité console non carrossée VRV, installation encastrée discrète, fonctionne au R410A