Daikin - Console Perfera 2 kW (multisplit uniquement) - R32 - CVXM20A9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 750 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 238 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONSOLE PERFERA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535126010
Réf. Sonepar
00121512601
Réf. Fournisseur
CVXM20A9
Réf. Commerciale
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
750 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
238 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
9.5 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
17 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui
Les Atouts de l'article:
Confort thermique optimal en chauffage grâce aux fonctionnalités ultra intelligentes (Heat Plus, Heat Boost, Floor Warming, soufflage double flux).Label le plus élevé en termes de performances saisonnières (en rafraîchissement) pour un minimum de consomm
Les Atouts de la gamme:
La solution de chauffage par excellence, en remplacement des radiateurs électriques, pour un confort et des économies toute l’année.