Daikin - Console Perfera 5 kW R32 - FVXM50A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de réfrigérant - R32
couleur - blanc
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PERFERA BLUEVOLUTION
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848857876
Réf. Sonepar
00121885787
Réf. Fournisseur
FVXM50A
Réf. Commerciale
Daikin
type de réfrigérant:
R32
couleur:
blanc
principe de fonctionnement:
rafraîchissement et chauffage
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
750 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
238 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.4 mm
nombre de phases:
1
fréquence:
50 Hz
nombre de niveaux de soufflerie:
5
poids:
17 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
avec filtre de purification d'air:
Oui
avec filtre anti-odeurs:
Oui