Daikin - Console Perfera Optimised Heating 3 kW R32 - FVXTM30A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre évacuation des condensats - 26 mm

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 238 mm

  • technologie Inverter - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4573535274889

Réf. Sonepar

00121527488

Réf. Fournisseur

FVXTM30A

Réf. Commerciale

Daikin

diamètre évacuation des condensats:

26 mm

largeur:

750 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

238 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

9.5 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

nombre de niveaux de soufflerie:

5

poids:

17 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

675

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

avec filtre de purification d'air:

Oui

avec filtre anti-odeurs:

Oui

Console Perfera Optimised Heating 3 kW compatible uniquement monosplit R32 - - La gamme chauffage hautes performances pour combattre efficacement les hivers rigoureux

Les Atouts de l'article:

Gamme Murale Perfera Optimised Heating FVXTM-ALa solution haute performance assurant économies et confort de façon optimal tout au long de l’année et optimisée en chauffage pour combattre les hivers rigoureux.Motivations du choix de la gamme :- ​La g