Daikin - Console VRV - taille 32 - blanc frais (RAL9010) / gris foncé (RAL7011) - FXLQ32P


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1140 mm
hauteur - 600 mm
profondeur - 232 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONSOLE CARROSSEE VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4906938916948
Réf. Sonepar
00121001134
Réf. Fournisseur
FXLQ32P
Réf. Commerciale
Daikin
largeur:
1140 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
232 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm
nombre de phases:
1
poids:
32 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
15 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité console carrossée VRV au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité console carrossée VRV au R410A