Daikin - Console VRV - taille 63 - blanc frais (RAL9010) / gris foncé (RAL7011) - FXLQ63P

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1420 mm

  • hauteur - 600 mm

  • profondeur - 232 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4906938916979

Réf. Sonepar

00121001137

Réf. Fournisseur

FXLQ63P

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1420 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

232 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

6.35 mm

nombre de phases:

1

poids:

38 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

15 A

tension de raccordement:

230 V

Console VRV - taille 63 - blanc frais (RAL9010) / gris foncé (RAL7011) - dimensions compactes

Les Atouts de l'article:

Unité console carrossée VRV au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité console carrossée VRV au R410A