Daikin - Daikin Alt 3M app intégré Chaud seul et rafraîchissement Taille 16 monophasée - EBLA16D3V37


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
COPd à Tj=+7°C - 4.93
largeur - 1380 mm
hauteur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535226932
Réf. Sonepar
00121522693
Réf. Fournisseur
EBLA16D3V37
Réf. Commerciale
Daikin
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
COPd à Tj=+7°C:
4.93
largeur:
1380 mm
hauteur:
870 mm
profondeur:
460 mm
poids:
149 kg
nombre de phases:
1
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
charge en fluide réfrigérant:
3.8 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Oui
démarrage progressif intégré:
Oui
limitation de la consommation électrique maximale:
30.8 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression de service max. système émetteur:
4 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
0.714 bar
protection de l'appareil:
32 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
Les Atouts de l'article:
Température de sortie d’eau à 60°C jusqu’à -7°C Fonctionnement garanti jusqu’à - 25°C ext Label énergétique jusqu’à A+++ avec un rendement saisonnier jusqu'à 186 % .40 dB(A) à 5 m. Interface machine de 2 ème génération (MMI2)