Daikin - Daikin Altherma 3 M Chaud seul Taille 11 monophasée - EDLA11DV3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température max. de départ chauffage - 60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
COPd à Tj=+7°C - 4.81
largeur - 1380 mm
hauteur - 870 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DAIKIN ALTHERMA 3 M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848858187
Réf. Sonepar
00121885818
Réf. Fournisseur
EDLA11DV3
Réf. Commerciale
Daikin
température max. de départ chauffage:
60 °C
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
COPd à Tj=+7°C:
4.81
largeur:
1380 mm
hauteur:
870 mm
profondeur:
460 mm
poids:
147 kg
nombre de phases:
1
adapté au chauffage d'eau de piscine:
Non
charge en fluide réfrigérant:
3.8 kg
commandable à distance:
Oui
commande d'eau chaude sanitaire intégrée:
Oui
commande externe nécessaire:
Oui
compresseur modulable:
Oui
convient pour chauffage central:
Oui
convient pour le refroidissement actif:
Non
démarrage progressif intégré:
Oui
fréquence:
50 Hz
limitation de la consommation électrique maximale:
30.8 A
possibilité de mise en cascade:
Oui
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
pression de service max. système émetteur:
4 bar
pression externe disponible avec pompe système au débit nominal:
1.029 bar
protection de l'appareil:
32 A
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles:
Oui
régulation de la température ambiante:
Oui
régulation de piscine:
Non
régulation pour commande d'accumulateur:
Oui
régulation pour commande de chaudière de chauffage:
Non
transmission de données via liaison bus:
Non
transfert de données par USB:
Non
transfert de données par Internet:
Non
Les Atouts de l'article:
Fonctionnement garanti jusqu’à -25°C. Label energétique jusqu’à A+++ avec un rendnement saisonnier jusqu'a 186 % .UE silencieuse : 40 dB(A) à 5 m. Iinterface machine (MMI2).Pilotage par smartphone avec le Daikin Residential Controller