Daikin - Daikin Altherma 3 WS taille 6 reversible - accessoire chauffage - EWSAX06D9W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol) - Oui
COPd à Tj=+7°C - 5.1
adapté à l'eau chaude sanitaire - Oui
appareil de production d'eau chaude intégré - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PAC AIR /EAU ? BIBLOC ? BASSE TEMPERATURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848925605
Réf. Sonepar
00121892560
Réf. Fournisseur
EWSAX06D9W
Réf. Commerciale
Daikin
adapté à une source en circuit fermé (collecteur au sol):
Oui
COPd à Tj=+7°C:
5.1
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
appareil de production d'eau chaude intégré:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
refroidissement intégré:
Oui
avec élément chauffant électrique:
Oui
tension de raccordement:
230 V
fusible (lent):
16 A
largeur:
597 mm
hauteur:
1891 mm
profondeur:
666 mm
poids:
222 kg
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C):
39 dB(A)
température max. de départ chauffage:
60 °C
pression maximale eau chaude sanitaire:
10 bar
diamètre de tube extérieur, eau sanitaire:
22 mm
diamètre de tube extérieur, prise système de distribution:
22 mm
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard:
7
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard:
8
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
115 %
quantité d'eau de chauffage:
5.1 l
volume d'eau chaude sanitaire:
180 l
charge en fluide réfrigérant:
1.7 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
675
Les Atouts de l'article:
Daikin Altherma 3 WS taille 6 reversible simplification du raccordement hydraulique à la boucle d’eau vanne de régulation de pression integrée