Daikin - Daikin Altherma H Hybrid interface installateur/utilisateur - EKRUHML1

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Daikin Altherma H Hybrid interface installateur/utilisateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • hauteur - 55 mm

  • largeur - 150 mm

  • profondeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848697809

Réf. Sonepar

00121004240

Réf. Fournisseur

EKRUHML1

Réf. Commerciale

Daikin

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

hauteur:

55 mm

largeur:

150 mm

profondeur:

160 mm

Télécommande installateur et utilisateur pour Daikin Altherma H Hybrid (accessoire obligatoire)_x000D_À noter : cette télécommande donne accès au menu installateur._x000D_Elle peut être installée en tant que thermostat d‘ambiance.

Les Atouts de l'article:

Télécommande installateur et utilisateur pour Daikin Altherma H Hybrid (accessoire_x000D_obligatoire)_x000D_À noter : cette télécommande donne accès au menu installateur._x000D_Elle peut être installée en tant que thermostat d‘ambiance.

Les Atouts de la gamme:

Télécommande installateur et utilisateur