Daikin - Daikin Altherma Hpc Console Chauffage (Taille 15) FWxV15A - FWXV15A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 280 mm
hauteur - 696 mm
profondeur - 786 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONSOLE CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4906938916757
Réf. Sonepar
00121000715
Réf. Fournisseur
FWXV15A
Marque
Daikin
largeur:
280 mm
hauteur:
696 mm
profondeur:
786 mm
Unité Intérieure de type Console chauffage première génération taille 15





