Daikin - Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 15 - FWXM15ATV3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 925 mm
fréquence - 50 Hz
hauteur - 576 mm
profondeur - 126 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DAIKIN ALTHERMA HPC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848796922
Réf. Sonepar
00121004314
Réf. Fournisseur
FWXM15ATV3
Marque
Daikin
largeur:
925 mm
fréquence:
50 Hz
hauteur:
576 mm
profondeur:
126 mm
Daikin Altherma HPC ventilo-convecteur version gainable taille 15 - combinaison avec PAC Daikin Altherma 3G - capacité de chauffage / refroidissement élevée
Les Atouts de l'article:
Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai
Les Atouts de la gamme:
Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai
Les Atouts de l'article:
Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai
Les Atouts de la gamme:
Confort• Production de chauffage et de rafraîchissement pour unconfort optimal toute l'année• Système réactif et rapide• Fonctionnement silencieux avec une pression sonore deseulement 25 dB(A) en petite vitesseContrôle• Télécommande intuitive filai










