Daikin - Daikin Altherma M HW 200 L avec appoint hydraulique - EKHHE200PCV37

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pression de service (côté eau) - 7 bar
intégration solaire - Oui
version triphasée - Non
tension de raccordement - 230 V
avec raccordement de circulation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535198598
Réf. Sonepar
00121519859
Réf. Fournisseur
EKHHE200PCV37
Marque
Daikin
pression de service (côté eau):
7 bar
intégration solaire:
Oui
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
0.026 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.5 kW
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
1 kg
hauteur:
1607 mm
largeur:
621 mm
profondeur:
621 mm
poids:
96 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
1430
Les Atouts de l'article:
Daikin Altherma M HW 200 L avec appoint hydraulique 51 dB(A) de puissance sonore label A+ et éligible aux aides gouvernementales grand volume d’eau chaude disponible modèle 200 L = 247 L à 40 °C









