Daikin - Daikin Altherma M HW 260 L avec appoint électrique - EKHHE260CV37


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- pression de service (côté eau) - 7 bar 
- intégration solaire - Non 
- version triphasée - Non 
- tension de raccordement - 230 V 
- avec raccordement de circulation - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CET DAIKIN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535198604
Réf. Sonepar
00121519860
Réf. Fournisseur
EKHHE260CV37
Marque
Daikin
pression de service (côté eau):
7 bar
intégration solaire:
Non
version triphasée:
Non
tension de raccordement:
230 V
avec raccordement de circulation:
Non
consommation d'énergie en veille selon EN 16147:
0.028 kW
puissance d'entrée chauffage d'appoint:
1.5 kW
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
1 kg
hauteur:
1892 mm
largeur:
621 mm
profondeur:
621 mm
poids:
97 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
1430
Les Atouts de l'article:
Daikin Altherma M HW 260 L avec appoint électrique 51 dB(A) de puissance sonore label A+ et éligible aux aides gouvernementales grand volume d’eau chaude disponible modèle 260 L = 340 L à 40 °C









