Daikin - Ecran câble I-Tab Controller livré avec support mural - AL-CCD07-VESA-1

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 210 mm

  • largeur - 210 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4548848698967

Réf. Sonepar

00121003961

Réf. Fournisseur

AL-CCD07-VESA-1

Marque

Daikin

hauteur:

210 mm

largeur:

210 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

270 mm

Ecran câble I-Tab Controller - interface intuitive et conviviale - livré avec support mural

Les Atouts de l'article:

Livré avec support mural inclusModule intelligent Tablet ContollerInterface intuitive et conviviale

Les Atouts de la gamme:

Livré avec support mural inclusModule intelligent Tablet ContollerInterface intuitive et conviviale