Daikin - Elément de support pour unité extérieure - accessoire chauffage - EKFT008CA

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Elément de support pour unité extérieure - accessoire chauffage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 410 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 410 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4548848209316

Réf. Sonepar

00121002401

Réf. Fournisseur

EKFT008CA

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

100 mm

largeur:

410 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

410 mm