Daikin - Elément de support pour unité extérieure Daikin Altherma 3 petite taille - EKFT008D

DAIKIN
CopieCopie
Daikin - Elément de support pour unité extérieure Daikin Altherma 3 petite taille

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 120 mm

  • largeur - 220 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 510 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024749102807

Réf. Sonepar

00121910280

Réf. Fournisseur

EKFT008D

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

120 mm

largeur:

220 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

510 mm

Élément de support pour unité extérieure 4-8 kWAccessoire permettant de surélever l‘unité extérieure d‘une hauteur de 10 cm

Les Atouts de l'article:

Élément de support pour unité extérieure 4-8 kWAccessoire permettant de surélever l‘unité extérieure d‘une hauteur de 10 cm

Les Atouts de la gamme:

Élément de support pour unité extérieure 4-8 kWAccessoire permettant de surélever l‘unité extérieure d‘une hauteur de 10 cm