Daikin - Entrée analogique 4 contacts sonde PT1000 - 750-461/000-003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 74 mm
largeur - 20 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 104 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848324750
Réf. Sonepar
00121003463
Réf. Fournisseur
750-461/000-003
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
74 mm
largeur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
104 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire Wago / entrée thermistance 4 contacts PT1000/RTD
Les Atouts de la gamme:
Accessoire Wago / entrée thermistance 4 contacts PT1000/RTD