Daikin - Façade Design blanc-gris pour cassette 600*600 FXZA sans débordement - EKRS23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 10 mm
largeur - 120 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 170 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848921522
Réf. Sonepar
00121004451
Réf. Fournisseur
EKRS23
Marque
Daikin
hauteur:
10 mm
largeur:
120 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
170 mm
Façade Design blanche et grise à grille pour unité Intérieure cassette FXZA compacte pour plafonds 600*600


