Daikin - Façade Design blanche pour cassette 600*600 FXZA sans débordement - BYFQ60C4W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 46 mm
largeur - 620 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848882908
Réf. Sonepar
00121004453
Réf. Fournisseur
BYFQ60C4W
Marque
Daikin
hauteur:
46 mm
largeur:
620 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
620 mm



