Daikin - Filtre à air pour Daikin Altherma M HW - accessoire chauffage - EKFIL260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 250 mm
largeur - 310 mm
profondeur - 610 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - CHAUFFAGE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4573535108887
Réf. Sonepar
00121510888
Réf. Fournisseur
EKFIL260
Réf. Commerciale
Daikin
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
hauteur:
250 mm
largeur:
310 mm
profondeur:
610 mm
Filtre à air pour les versions EKHHE200CV37 EKHHE260CV37 et permettant d'éviter la propagation de déchets dans le ventilateur.