Daikin - Filtre de remplacement longue durée pour unité FDA200-250A - BAFL502A250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 94 mm
largeur - 471 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 508 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848792245
Réf. Sonepar
00121004359
Réf. Fournisseur
BAFL502A250
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
94 mm
largeur:
471 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
508 mm