Daikin - Filtre haute efficacité Round Flow - lot de 5 filtres - BAF552AA160-5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 270 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4573535289876
Réf. Sonepar
00121528987
Réf. Fournisseur
BAF552AA160-5
Marque
Daikin
hauteur:
600 mm
largeur:
270 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
570 mm




