Daikin - Filtre humidification pour purificateur et humidifcateur d'air MCK55W - KNME080A4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
largeur - 200 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
profondeur - 230 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PURIFICATEUR D'AIR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848590414
Réf. Sonepar
00121859041
Réf. Fournisseur
KNME080A4
Réf. Commerciale
Daikin
hauteur:
50 mm
largeur:
200 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
profondeur:
230 mm