Daikin - Filtre longue durée pour unités gainée FXMQ-MB - KAF371N280

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 470 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • profondeur - 720 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ACCESSOIRES - DETENTE DIRECTE

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4573535209508

Réf. Sonepar

00121520950

Réf. Fournisseur

KAF371N280

Réf. Commerciale

Daikin

hauteur:

80 mm

largeur:

470 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

profondeur:

720 mm

Accessoire pour unité intérieure de type gainable. Point d'attention: Filtre à combiner avec la chambre d'aspiration