Daikin - Gainable extra comptact - taille 100 - caisson tôle en acier galvanisé - FXSQ100A

DAIKIN
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1400 mm

  • hauteur - 245 mm

  • profondeur - 800 mm

  • technologie Inverter - Oui

  • diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548848336258

Réf. Sonepar

00121003370

Réf. Fournisseur

FXSQ100A

Réf. Commerciale

Daikin

largeur:

1400 mm

hauteur:

245 mm

profondeur:

800 mm

technologie Inverter:

Oui

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.9 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

10 mm

nombre de phases:

1

poids:

46 kg

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):

2087.5

protection de l'appareil:

16 A

tension de raccordement:

230 V

Gainable extra comptact - taille 100 - caisson tôle en acier galvanisé - unité la plus plate : profond de 245 mm

Les Atouts de l'article:

Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A

Les Atouts de la gamme:

Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A