Daikin - Gainable extra comptact - taille 15 - caisson tôle en acier galvanisé - FXSQ15A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 550 mm
hauteur - 245 mm
profondeur - 800 mm
technologie Inverter - Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 12.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINABLE VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848358144
Réf. Sonepar
00121003373
Réf. Fournisseur
FXSQ15A
Marque
Daikin
largeur:
550 mm
hauteur:
245 mm
profondeur:
800 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
23.5 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
Les Atouts de l'article:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée à pression statique disponible (jusqu'à 150 Pa), autorise des réseaux de gaines complexes, fonctionne au R410A