Daikin - Gainable extra plat VRV - 20 - acier galvanisé non peint - FXDQ20A3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 750 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 620 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GAINABLE EXTRA PLAT VRV
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4548848614967
Réf. Sonepar
00121003924
Réf. Fournisseur
FXDQ20A3
Réf. Commerciale
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
750 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
620 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6 mm
nombre de phases:
1
poids:
22 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A