Daikin - Gainable extra plat VRV - 63 - acier galvanisé non peint - FXDQ63A3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre évacuation des condensats - 26 mm
largeur - 1150 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 620 mm
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GAINABLE EXTRA PLAT VRV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4548848615063
Réf. Sonepar
00121003929
Réf. Fournisseur
FXDQ63A3
Réf. Commerciale
Daikin
diamètre évacuation des condensats:
26 mm
largeur:
1150 mm
hauteur:
200 mm
profondeur:
620 mm
technologie Inverter:
Oui
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.9 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
10 mm
nombre de phases:
1
poids:
29 kg
potentiel de réchauffement global (PRG/GWP):
2087.5
protection de l'appareil:
16 A
tension de raccordement:
230 V
avec télécommande:
Oui
Les Atouts de l'article:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A
Les Atouts de la gamme:
Unité gainée compacte idéale pour les bureaux et les hôtels, fonctionne au R410A